※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69242838品番6316 M/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥506,000販売価格(税込)¥549,780販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKF
Its coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finish
This keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfaces
The bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating material
This reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearing
To protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.