曜日別特売
618/8 ボールベアリング8mm16mm 深溝618/8 SKF(日本エスケイエフ) 69242874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング8mm16mm 深溝618/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69242874品番618/8
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:0.3kN●動定格荷重:0.819kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-6954アズワン品番65-7929-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする