※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、設置オプション:(-) なし電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69242889品番VXD233BZ3VA
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど195種類から選べます他の種類を見る