608ZZ1MC3E ボールベアリング8mm22mm 深溝 NSK(日本精工) 69242890

ボールベアリング8mm22mm 深溝

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69242890品番608ZZ1MC3E
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

NSKメトリックボールベアリング - シールド付き
NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。これらのシールド(2Z又はZZ)ベアリングには、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールドが装着されています。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応
高速動作
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用
外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。

仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9883アズワン品番65-8051-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする