曜日別特売
609 ボールベアリング9mm24mm 深溝609 NSK(日本精工) 69243005

ボールベアリング9mm24mm 深溝609

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69243005品番609
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

NSKメトリックボールベアリング - 開放型
NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応
高速動作

仕様●内径:9mm●外径:24mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.43kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.35kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9906アズワン品番65-7973-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする