曜日別特売
SR17C-J6 ホール効果センサ ワイヤリード ハネウェル 69243014

ホール効果センサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69243014品番SR17C-J6
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SR16 / SR17シリーズホール効果センサ
金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)

仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:20 mA●長さ:23.88mm●幅:15.75mm●奥行き:12.95mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:407-7666アズワン品番65-7320-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする