曜日別特売
SR16C-N ホール効果センサ ワイヤリード ハネウェル 69243030

ホール効果センサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69243030品番SR16C-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950

SR16 / SR17シリーズホール効果センサ
金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)

仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:50 mA●長さ:24.6mm●幅:10.9mm●奥行き:6.4mm●寸法:24.6 x 10.9 x 6.4 mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:407-7650アズワン品番65-7304-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする