曜日別特売
VXD233DZ2CB VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMC 69243056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 1/4 -10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(-) なし電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69243056品番VXD233DZ2CB
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊-仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 1/4 -10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする