※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(E) SUS - 3/8 -10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(-) なし電気オプション-注文コード69243083品番VXD233EAB
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど195種類から選べます他の種類を見る