※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(E) SUS - 3/8 -10、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし電気オプション-注文コード69243099品番VXD233EF
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど195種類から選べます他の種類を見る