ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 抵抗
ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69244938
品番
MC1003-000-502(5KΩ)
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
3回転型のセンサー用ポテンショメータです。
有効電気角は1080°です。
回転センサーとしてサーボ回路等に使います。
エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
仕様
●抵抗値:5kΩ●回転数:3回転●直線性:±1%●温度係数:±400ppm/℃●抵抗体(巻線、コンダクティブ等):コンダクティブプラスチック●定格電力:190mW●実装:パネル取り付け●光学式、長寿命等:回転寿命:100万回転
アズワン品番
67-0459-93