ボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69244974 品番5SE1316
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 16 A です。電流の定格値用の電力損失は 6.2 W です。 ヒューズリンクの色分けはグレーです。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ

仕様●定格電流:16A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:グレー●コード番号:202-7244 アズワン品番65-8088-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする