曜日別特売
5SG1302 ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENS 69244999

ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(15個)注文コード69244999品番5SG1302
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D01 のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7228アズワン品番65-8084-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする