ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69245008 品番5SF1005
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146 アズワン品番65-8086-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする