商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69245464品番268018080100
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
Van Damme Pro グレード Classic XKE グレーカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小