マイク/楽器用ケーブル 3芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:黄●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8483 注文コード69245498 品番268025040100
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:黄●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8483 アズワン品番65-7451-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする