マスフローコントローラ 0 → 3 L / min 10.8 → 26.4 Vdc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69245857 品番D6F-03A3-000
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと
MEMS質量流量センサ ‐ 小型
MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。
最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ手。最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 別売りケーブルの品番: ; 619-1887 619-1887 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など

仕様●耐圧力:0 → 3 L / min●電気的接続:3ワイヤコネクタ●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 Vdc●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:619-1865 アズワン品番65-7266-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする