画像準備中

マニホールド VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69245875 品番VABF-L1-P7A13-G18
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo 垂直 VABF シリーズは、グリッド寸法 16 mm でバルブ位置が 1 の垂直圧力供給プレートを備えています。細工したアルミニウム合金材料を使用し、任意の位置で組み立てられた。製品重量: 350 g

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0276 アズワン品番65-7992-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする