マニホールドストリップ VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69246015 品番VABM-L1-14G-G14-8-GR
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Festo VABM シリーズ 8 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 保管温度: -20 → 60 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:8●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1418 アズワン品番65-7994-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする