曜日別特売
MS6-FRM-1/2-Y マニホールドブロック MSシリーズ Festo 69246040

マニホールドブロック MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69246040品番MS6-FRM-1/2-Y
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1861アズワン品番65-8031-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする