曜日別特売
BE-351 ミニバッファートランスファー装置 シングル バイオクラフト 69246155

ミニバッファートランスファー装置 シングル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード69246155品番BE-351
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ミニゲルサイズ

仕様●外寸(mm):幅130×奥行70×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):500●重量(g):800●セット内容:ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:1組、パット()幅100×高100mm:2枚、リード線(+)(-):1組アズワン品番65-9539-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする