ムートンモップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69246198 品番NY17715
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗車時の洗車キズ防止に
細かい部分まで行き届くミトンタイプ
ボリュームたっぷり
保管方法:使用後は、水分を除去し陰干しにて乾燥させてください。 また、乾燥させず保管しますとカビの発生や毛皮が剥離する場合がございます。

仕様●耐用年数:約1年●素材:羊毛●サイズ:約W23×D24cm アズワン品番65-8654-35 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする