グランメイト
メッシュ型ネブライザー 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69246417
品番
DELT111200006
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量で持ち運び易く、静音なので外出先でも使用可能です。
仕様
●仕様:本体●サイズ:64.6×49.6×115.1mm●自動電源オフ機能(連続使用20分後に自動的にオフ)●噴霧粒子径:2.3~5μm(代表値3.47μm)●噴霧能力:0.25mL/min以上●薬液残量:0.1mL以下●薬液ボトル容量:約8mL●粘性の高い薬液への適合性:△●重量:約105g(電池含まず)●電源:ACアダプターまたは単3乾電池×2本(テスト用付属、classII/内部電源)●使用環境:温度/10~40℃、湿度/80%RH未満(結露しないこと)、気圧/700~1013hPa●消費電力:約1.2W●付属品:マスク(大)、マスク(小)、マウスピース、収納ポーチ
アズワン品番
7-6666-01