メナスルクス3x

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69246426 品番-
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

見たいところに置くだけの置き型ルーペ。
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、透明度が高く集光力があり、明るくクリアーな拡大像が得られます。
さらにLEDが点灯するとさらに明るくはっきりとした拡大像が得られます。

仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/83×73×45mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/1本●倍率:3倍 アズワン品番65-8303-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする