曜日別特売
VXD246HZ1UB VXD_6 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用) SMC 69246459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_6 DUMMY - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(-) なし電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)注文コード69246459品番VXD246HZ1UB
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊-仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする