※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(P) SUS - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、設置オプション:(-) なし電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69246739品番VXD266PZ2RA
参考基準価格(税別)¥38,780販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)