モータロードモニター 6 A 変流器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69246794 品番KM-N2-FLK
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

KM-N2電力モニタ
オムロンのKM-N2シリーズ電力モニタの業務用製品です。この電力モニタは、簡単な設置と簡単のシステム構築であらゆる種類の電力測定が可能です。KM-N2は、コンパクトながらも複数回路に対応し、1台に最大で4つの回路を接続できます。この電力モニタは、制御盤や配電盤に取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
1台で設計、設置、配線、及び試運転問題を解決 IEC 62053-22精度クラス0.5S 配線の簡単なプッシュインPlusテクノロジー 誤配線時の自動LED / 音響アラーム 大型で読みやすい白色LCD DINレール取り付け 双方向電力測定

仕様●許容電流値:6 A●モータ保護コンポーネント:電源モニタ●電源電圧:100 → 277 V ac (L-N), 173 → 480 V ac (L-L)●入力数:4●センシングタイプ:変流器●全長:90mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:125-0866 アズワン品番65-7348-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする