※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69246967
品番
VXE2110-01N-5DL1-B
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
311
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) 24 DC
接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
仕様
オリフィス径:(1) dia 2 mm、バルブオプション:(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37、リード線取出し:(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
型式
21
ブラケット
(B) ブラケット付属
追記号
(-) なし