SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 電源コード/コンセント(FA)
SIEMENSの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー DPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69247178
品番
5SV8111-4KK
参考基準価格(税別)
¥344,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:5SV8111●コード番号:231-8401
アズワン品番
65-8065-93