モニタリングリレー DPDT 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69247205 品番2866064
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

EMD監視リレー
この多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:
電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル

仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:電圧低下、Window●電源相数:3●電圧検出範囲:280 → 520V ac●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:0.1 → 10s●動作温度 Min:-25℃●コード番号:801-6233 アズワン品番65-8092-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする