モニタリングリレー DPDT 36mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69247214 品番5TT3402
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 2 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2275 アズワン品番65-8087-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする