ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 電源コード/コンセント(FA)
ABBの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69247230
品番
1SVR730831R0300 CM-ESS.1S
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:CM●コード番号:237-3179
アズワン品番
65-8055-01