モニタリングリレー SPDT 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69247257 品番3RR2141-1AW30
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219 アズワン品番65-8057-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする