SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 電源コード/コンセント(FA)
SIEMENSの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー SPNO 22.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69247266
品番
3RF2920-0FA08
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
Siemens の負荷監視ベースは、電流範囲 20 A で、制御電圧 24 V dc @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20
仕様
●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPNO●周波数検出範囲:50 → 60Hz●動作温度範囲:+60℃●コード番号:203-2074
アズワン品番
65-8085-87