※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - Rc、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊注文コード69250923品番VXS235DBZXB
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)