エー・エム・プロダクツ
エー・エム・プロダクツの マット・スノコ
エー・エム・プロダクツの マット
エー・エム・プロダクツの 吸油マット
”プロマット[[R上]]”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
69252228
品番
AMR2008GR
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
敷くだけで設置できるノリ残りがない吸収マットです。
表面は丈夫で毛羽立ちづらく、グリップ力があるため、滑りにくくて安全です。
ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
防炎適合品:E1170155
トラスコ品番
705-7058
材質
表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:ポリエチレン
厚さ(mm)
2
色
グリーン
短辺(mm)
900
長辺(mm)
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸油量(L/巻)
28.8
注意
※繊維の特性により、製品ごとに重量に若干の差異が発生することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません