小津産業
小津産業の ウエス
小津産業の 紙ウエス
小津産業の カットタイプウエス
シグマ (7500枚入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
69252255
品番
004438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ダスパーK-3の厚手タイプです。
用途
カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。
トラスコ品番
368-0652
材質
レーヨン
色
白
短辺(mm)
100
長辺(mm)
220
シートサイズ(mm)
100×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません