画像準備中

Oilguardブーム 133

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 注文コード69252307 品番721022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わないため、水面に浮きながら油だけを吸収します。

用途
油の吸着用。
油漏洩対策用。
油水分離槽の油回収
側溝や水路等への設置
河川への設置
トラスコ品番357-9142 材質吸収体・袋:ポリプロピレン(PP)、紐・ネット部:ナイロン 長さ(m)3 吸油量(L/本)30 外径(mm)1270 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)120
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする