※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(B) NPT、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
注文コード69252436
品番VXZ230AGBXBC
参考基準価格(税別)¥8,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)