※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(H) AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし
注文コード69252479
品番VXZ230AHE
参考基準価格(税別)¥8,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)