アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)800 種類AH、H=70 注文コード69253935 品番AHT-800
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は幅・種類など31種類から選べます 他の種類を見る

水平にT型分岐させる場合に使用します。
ラック幅により子桁の本数が異なります。

幅(mm)800 質量(kg)5.5 タイプ分岐:T型 種類AH、H=70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする