※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(XC) リード線取出し方向特殊電気オプション-注文コード69254247品番VXZ240FGAXCB
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます他の種類を見る