アルミニウム製 ケーブルラック X型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)600 種類AJ、H=80 注文コード69254310 品番AJX-600
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は幅・種類など31種類から選べます 他の種類を見る

水平にX型分岐させる場合に使用します。
ラック幅により子桁の本数が異なります。

幅(mm)600 質量(kg)5.2 タイプ分岐:X型 種類AJ、H=80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする