※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) C37 - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、EPDM仕様:(-) なし、設置オプション:(-) なし電気オプション-注文コード69255979品番VXZ250HFA
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど696種類から選べます他の種類を見る