アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)700 種類AH、H=70 注文コード69256105 品番AHS-700
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は幅・種類など31種類から選べます 他の種類を見る

直線型のラックです。

材質アルミニウム合金A6063S-T5 幅(mm)700 種類AH、H=70 表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上 自重(kg)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする