アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)500 種類AS、H=50 注文コード69256340 品番ASS-500
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・種類など31種類から選べます 他の種類を見る

直線型のラックです。

材質アルミニウム合金A6063S-T5 幅(mm)500 種類AS、H=50 表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上 自重(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする