アルミニウム製 ケーブルラック 上下ベンドラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)600 種類AJ、H=80 注文コード69257487 品番AJUD-600
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は幅・種類など31種類から選べます 他の種類を見る

上下段差部の接続時に使用します。

幅(mm)600 種類AJ、H=80 自重(kg)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする