アルミニウム製 ケーブルラック 上下自在接続金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類AH 注文コード69257706 品番AHP-2
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

立上げ・立下げの接続に使用します。

L120 H63.5 備考1個 種類AH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする