アルミニウム製 ケーブルラック 段違い接続金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 備考70H-100H 注文コード69257968 品番ACP-1B7-10
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は備考など3種類から選べます 他の種類を見る

AS、AH、(AJタイプは特注生産となります)ALタイプの直接接続に使用します。

備考70H-100H 種類AJ H346.75 H231.75 H163.5 H493.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする