※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 水用ソレノイドバルブ
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(A)DC24-グロメット
口径
1/4
ねじの種類
Rc
注文コード
69259244
品番
VXZ232AAX332D
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・口径・ねじの種類
など
913
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、設置オプション:-
電気オプション
-
リード線取出方向特殊
-
コイル取付方向
(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
ポート数
2
ねじの種類
Rc
口径
1/4
電圧(V)
(A)DC24-グロメット